Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740056
Cod. Produttore
1740056
Cod. EAN
8032887032081

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 500x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalina elettrica, dimensioni 400x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire una perfetta gestione e protezione dei cavi elettrici. Ideale per installazioni professionali, assicura un passaggio ordinato e sicuro dei cavi in impianti elettrici. La sua struttura robusta e le dimensioni specifiche permettono un facile inserimento e una lunga durata nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 45° per canalina elettrica 400x80 mm materiale resistente installazioni professionali