Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140056
Cod. Produttore
1140056
Cod. EAN
8032887015626

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 500x80 VB
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 400x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi, facilita le deviazioni negli impianti mantenendo integrità e funzionalità. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura durata e affidabilità nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 45 gradi 400x80 mm per canalizzazione elettrica professionale resistente