Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440056
Cod. Produttore
1440056
Cod. EAN
8032887025670

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 500x80 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi progettata per sistemi elettrici, con dimensioni di 400x80 mm. Realizzata per garantire una gestione efficiente e sicura del cablaggio, questa curva è ideale per modificare la direzione dei condotti elettrici in modo preciso e affidabile. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, facilitando l'installazione in ambienti industriali e civili. Adatta per l'uso con canalizzazioni di dimensioni specifiche, contribuisce a mantenere un'organizzazione ordinata degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 45 gradi 400x80 mm per sistemi elettrici industriali e civili