Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040007
Cod. Produttore
1040007
Cod. EAN
8032887000721

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 500x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in acciaio zincato, misura 400x50 mm. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, è ideale per l'installazione di sistemi elettrici che richiedono una deviazione precisa e stabile del percorso dei cavi. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo questo componente adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali impegnative. Questo accessorio è indispensabile per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, offrendo affidabilità e facilità di montaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45° acciaio zincato 400x50 mm per impianti elettrici