Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040105
Cod. Produttore
1040105
Cod. EAN
8032887000875

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 500x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in lamiera zincata, con dimensioni di 400x100 mm. Questo componente è progettato per l'installazione di impianti elettrici, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato. Ideale per deviare condotti o canalizzazioni in modo preciso e sicuro, assicurando un flusso ottimale dei cavi elettrici. La sua struttura solida e le dimensioni standard la rendono adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45° lamiera zincata 400x100 mm per impianti elettrici