Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740055
Cod. Produttore
1740055
Cod. EAN
8032887032074

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 400x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in materiale ZF, con dimensioni di 300x80 mm. Progettata per applicazioni nel settore elettrico, garantisce una perfetta adattabilità e resistenza nelle installazioni di canalizzazioni e sistemi di distribuzione elettrica. La sua forma e le misure specifiche la rendono ideale per modificare il percorso dei cavi in modo sicuro ed efficiente, assicurando continuità e protezione ottimale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 45 gradi 300x80 mm materiale ZF per canalizzazioni elettriche