Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1240055
Cod. Produttore
1240055
Cod. EAN
8032887020644

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 400x80 VG
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, assicura facilità di montaggio e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, contribuisce a mantenere l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 45° 300x80 mm per canalizzazione elettrica resistente uso residenziale e industriale