Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140055
Cod. Produttore
1140055
Cod. EAN
8032887015619

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 400x80 VB
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x80 mm. Realizzata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici, questa curva è ideale per modificare la direzione delle canaline mantenendo la continuità del sistema. Il materiale resistente assicura durabilità e protezione contro agenti esterni, facilitando l’installazione in impianti elettrici civili e industriali. La finitura è studiata per adattarsi perfettamente agli altri componenti della canalizzazione, offrendo un risultato funzionale e di qualità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 45 gradi 300x80 mm per canalizzazione elettrica impianti civili industriali