Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440055
Cod. Produttore
1440055
Cod. EAN
8032887025663

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 400x80 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in materiale isolante di alta qualità, progettata per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Le dimensioni 300x80 garantiscono un'installazione versatile e compatta, ideale per la gestione e la protezione dei cavi in impianti elettrici. Questo componente assicura una connessione sicura e duratura, facilitando la deviazione dei conduttori senza compromettere la continuità del sistema elettrico. Adatta per ambienti industriali e civili, combina funzionalità e resistenza per soddisfare le esigenze degli impianti moderni.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 45° 300x80 mm materiale isolante per impianti elettrici industriali e civili