Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040006
Cod. Produttore
1040006
Cod. EAN
8032887000714

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 400x50 ZS
Descrizione del produttore: La curva piana a 45 gradi SX1040006 è un componente essenziale per l'installazione di impianti elettrici, progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, questa curva misura 300x50 mm e presenta una finitura zincata che assicura durabilità e protezione contro la corrosione. Ideale per canalizzazioni elettriche, consente di deviare il percorso dei cavi con precisione, facilitando l'organizzazione degli impianti e mantenendo un aspetto professionale. La sua forma e dimensione sono studiate per adattarsi perfettamente a diverse configurazioni di impianti elettrici, offrendo affidabilità e facilità di montaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45 gradi 300x50 mm zincata per canalizzazioni elettriche