Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440006
Cod. Produttore
1440006
Cod. EAN
8032887025588

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 400x50 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva piana a 45 gradi con dimensioni di 300x50 millimetri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente del cablaggio. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, questa curva assicura un passaggio sicuro e ordinato dei cavi in impianti elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità e l'organizzazione dell'impianto stesso. Realizzata con materiali di alta qualità, è adatta a diverse esigenze di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 45° S5 300x50 mm gestione cablaggio impianti elettrici robusta facile installazione