Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040104
Cod. Produttore
1040104
Cod. EAN
8032887000868

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 400x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi in lamiera zincata, dimensioni 300x100 mm, ideale per canalizzazioni elettriche. Progettata per garantire resistenza e facilità di installazione in impianti di distribuzione elettrica, assicura un passaggio sicuro e ordinato dei cavi. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti di lavoro. Questo componente è essenziale per realizzare deviazioni precise nelle canalizzazioni, mantenendo l'integrità e l'efficienza dell'impianto elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45° lamiera zincata 300x100 mm per canalizzazioni elettriche