Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740104
Cod. Produttore
1740104
Cod. EAN
8032887032142

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 400x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale ZF resistente e adatto per installazioni di impianti elettrici. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, facilita le deviazioni nelle canalizzazioni mantenendo un profilo compatto e funzionale. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta affidabilità e precisione nella gestione dei percorsi dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 45° 300x100 mm materiale ZF per canalizzazione elettrica