Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140054
Cod. Produttore
1140054
Cod. EAN
8032887015602

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 300x80 VB
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, facilita le deviazioni negli impianti di distribuzione elettrica mantenendo integrità e protezione dei conduttori. Ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 45 gradi 200x80 mm per canalizzazione elettrica professionale