Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440054
Cod. Produttore
1440054
Cod. EAN
8032887025656

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 300x80 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni di impianti elettrici civili e industriali. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi, facilita le deviazioni in spazi ridotti mantenendo l'integrità del percorso elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nella distribuzione dell'impianto elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 45° 200x80 mm per canalizzazione elettrica civile e industriale