Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040005
Cod. Produttore
1040005
Cod. EAN
8032887000707

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 300x50 ZS
Descrizione del produttore: La curva piana a 45 gradi in acciaio zincato misura 200x50 mm ed è progettata per garantire robustezza e resistenza nella gestione e protezione dei cavi elettrici. Ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni affidabili e durature, questo componente assicura una perfetta integrazione nei sistemi di canalizzazione, facilitando le deviazioni dei cavi con precisione e sicurezza. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendolo adatto anche ad ambienti con condizioni difficili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45° acciaio zincato 200x50 mm per canalizzazione cavi elettrici