Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040103
Cod. Produttore
1040103
Cod. EAN
8032887000851

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in acciaio zincato, ideale per canalizzazioni elettriche con dimensioni 200x100 mm. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, assicura un'installazione sicura e duratura negli impianti elettrici. Adatta per deviazioni e raccordi di tubazioni, facilita la gestione ordinata dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45° acciaio zincato 200x100 mm per canalizzazioni elettriche