Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740103
Cod. Produttore
1740103
Cod. EAN
8032887032135

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 300x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in materiale ZF, progettata per l'installazione di sistemi elettrici con dimensioni 200x100. Questo componente garantisce una connessione affidabile e una gestione ottimale dei cavi, facilitando le deviazioni in impianti elettrici con angolazioni precise. La sua struttura robusta assicura durabilità e sicurezza nell'uso professionale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 45 gradi 200x100 ZF per impianti elettrici professionali