Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440103
Cod. Produttore
1440103
Cod. EAN
8032887025724

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 300x100 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x100 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni che richiedono un cambio di direzione preciso e sicuro. Ideale per la gestione ordinata dei cavi elettrici, garantisce facilità di montaggio e durabilità nel tempo. Progettata per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione standard.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 45 gradi canalizzazione elettrica 200x100 mm installazioni professionali