Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040053
Cod. Produttore
1040053
Cod. EAN
8032887000776

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 200x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in materiale zincato, ideale per l'installazione di impianti elettrici con dimensioni 150x80 mm. Progettata per garantire resistenza e durabilità, questa curva è perfetta per modificare la direzione dei condotti in modo preciso e sicuro, assicurando una gestione efficiente dei cavi elettrici. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendola adatta anche ad ambienti con condizioni difficili. Questo componente è essenziale per realizzare impianti elettrici ordinati e affidabili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45° zincata 150x80 mm per impianti elettrici resistenza e durata