Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740053
Cod. Produttore
1740053
Cod. EAN
8032887032050

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 200x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale ZF resistente e adatto per installazioni di impianti elettrici. Progettata per garantire una connessione sicura e un passaggio ordinato dei cavi, questa curva offre affidabilità e facilità di montaggio nelle applicazioni elettriche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 45° 150x80 mm materiale ZF per canalizzazione elettrica impianti