Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140053
Cod. Produttore
1140053
Cod. EAN
8032887015596

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 200x80 VB
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi con dimensioni 150x80, ideale per installazioni elettriche che richiedono un collegamento preciso e sicuro tra condotti. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, questa curva è progettata per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. Adatta per applicazioni in ambito civile e industriale, assicura un'ottima gestione degli spazi e una rapida installazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 45 gradi 150x80 per installazioni elettriche civili e industriali