Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440053
Cod. Produttore
1440053
Cod. EAN
8032887025649

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 200x80 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni di impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione ottimale dei cavi e facilitare le deviazioni degli impianti in modo sicuro e ordinato. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta affidabilità e precisione nelle curve di canalizzazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 45 gradi per canalizzazione elettrica 150x80 mm resistente e precisa