Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040004
Cod. Produttore
1040004
Cod. EAN
8032887000691

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 200x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in acciaio zincato, ideale per sistemi di canalizzazione elettrica di dimensioni 150x50 mm. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, facilitando le deviazioni degli impianti elettrici con precisione e sicurezza. Progettato per un’installazione efficiente, assicura una perfetta integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, offrendo affidabilità e durata nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45° acciaio zincato 150x50 mm per canalizzazione elettrica