Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440004
Cod. Produttore
1440004
Cod. EAN
8032887025564

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 200x50 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canaline elettriche, dimensioni 150x50 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti civili e industriali. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'installazione di sistemi di distribuzione elettrica, garantisce una perfetta adattabilità e facilità di montaggio. Progettata per assicurare protezione e organizzazione dei cavi, contribuisce a mantenere un ambiente di lavoro efficiente e ordinato.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 45° 150x50 mm per canaline elettriche impianti civili industriali