Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040102
Cod. Produttore
1040102
Cod. EAN
8032887000844

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 200x100 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi in lamiera zincata, dimensioni 150x100 mm, ideale per l'installazione di impianti elettrici in canalizzazioni. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, facilita il passaggio dei cavi assicurando una piega precisa e sicura. Adatta per applicazioni in ambienti industriali e civili, questa curva offre un’ottima protezione contro la corrosione grazie al trattamento zincato. Un componente essenziale per creare percorsi ordinati e funzionali nelle reti di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45° lamiera zincata 150x100 mm per impianti elettrici industriali e civili