Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740102
Cod. Produttore
1740102
Cod. EAN
8032887032128

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 200x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in materiale ZF, con dimensioni 150x100, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono componenti affidabili e resistenti per la gestione e il collegamento di condotti. Progettata per garantire precisione e facilità di installazione, questa curva assicura una perfetta continuità del percorso elettrico mantenendo elevate prestazioni e durabilità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 45 gradi 150x100 ZF per applicazioni elettriche resistente e precisa