Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740052
Cod. Produttore
1740052
Cod. EAN
8032887032043

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 150x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in materiale ZF, con dimensioni 100x80, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione precisa e affidabile tra condotti o canalizzazioni. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa curva facilita la gestione degli impianti elettrici con un angolo di deviazione ottimale, assicurando sicurezza e funzionalità nelle installazioni.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 45° 100x80 in materiale ZF per impianti elettrici resistente e durevole