Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1240052
Cod. Produttore
1240052
Cod. EAN
8032887020613

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 150x80 VG
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalizzazioni elettriche, dimensioni 100x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, assicura un passaggio fluido e protetto nelle curve degli impianti. Progettata per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità del sistema elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 45° 100x80 mm per canalizzazioni elettriche resistente e affidabile