Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140052
Cod. Produttore
1140052
Cod. EAN
8032887015589

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 150x80 VB
Descrizione del produttore: S5 Curva piana a 45 gradi con dimensioni 100x80, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile nel sistema di canalizzazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la gestione dei cavi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione nella deviazione del percorso dei condotti, mantenendo un flusso ordinato e protetto. La sua forma e dimensione la rendono adatta a molteplici configurazioni impiantistiche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Curva Piana 45° 100x80 mm per Canalizzazione Elettrica Resistente