Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440052
Cod. Produttore
1440052
Cod. EAN
8032887025632

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 150x80 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 100x80 mm, ideale per deviazioni precise in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo un profilo compatto e funzionale. Adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicura una gestione ordinata e sicura delle linee elettriche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 45° 100x80 mm per canalizzazione elettrica installazioni sicure e precise