Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040003
Cod. Produttore
1040003
Cod. EAN
8032887000684

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 150x50 ZS
Descrizione del produttore: Canalina S5 con curva piana a 45 gradi, dimensioni 100x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione di impianti elettrici, offre una soluzione robusta e versatile per la gestione e protezione dei cavi. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali difficili. Progettata per facilitare l'installazione grazie alla sua forma ergonomica e alle dimensioni standard, questa curva piana è un componente essenziale per sistemi di canalizzazione elettrica affidabili e sicuri.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Canalina S5 curva piana 45° 100x50 mm zincata per impianti elettrici resistente e versatile