Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440003
Cod. Produttore
1440003
Cod. EAN
8032887025557

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 150x50 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi in materiale isolante, dimensioni 100x50 mm, ideale per la gestione e il collegamento di canalizzazioni elettriche. Progettata per garantire una perfetta integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando le installazioni con angoli precisi e sicuri. Adatta per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, questa curva offre affidabilità e qualità nei materiali utilizzati, ottimizzando la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 45° isolante 100x50 mm per canalizzazioni elettriche civili e industriali