Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040101
Cod. Produttore
1040101
Cod. EAN
8032887000837

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in acciaio zincato con dimensioni 100x100 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono deviazioni precise e resistenti in canalizzazioni e sistemi di passaggio cavi. La struttura robusta garantisce durabilità e protezione contro la corrosione, assicurando prestazioni affidabili nel tempo per impianti elettrici di varia natura.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45° 100x100 mm acciaio zincato per impianti elettrici