Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041801
Cod. Produttore
1041801
Cod. EAN
8032887010201

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva di inversione per canalina elettrica con dimensioni 80x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, consente una facile deviazione delle canaline mantenendo l'integrità degli impianti. Progettata per applicazioni elettriche professionali, assicura una perfetta compatibilità con sistemi di canalizzazione standard.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva inversione canalina elettrica 80x80 mm zincata per impianti professionali