Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741801
Cod. Produttore
1741801
Cod. EAN
8032887034597

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 100x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di inversione per canalina elettrica con dimensioni 80x80 mm, progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici, facilitando la gestione degli angoli nelle canalizzazioni. Ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e qualità nel settore dell’impiantistica elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva inversione canalina elettrica 80x80 mm zincata per impianti professionali