Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141801
Cod. Produttore
1141801
Cod. EAN
8032887017217

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 100x80 VB
Descrizione del produttore: Curva discendente per canalina elettrica di dimensioni 80x80 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi in impianti elettrici. Progettata per garantire un facile instradamento dei cavi con un angolo di curvatura ottimale, contribuisce a mantenere l'integrità dei conduttori e a migliorare l'estetica dell'installazione. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso in ambienti elettrici, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questa curva è compatibile con sistemi di canalizzazione standard, facilitando l'integrazione in vari contesti di impianto.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva discendente per canalina elettrica 80x80 mm per gestione cavi impianti elettrici