Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041808
Cod. Produttore
1041808
Cod. EAN
8032887010270

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p.100x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva discendente per canalina S5, dimensioni 600x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Ideale per l'installazione di impianti elettrici, assicura un passaggio ordinato e sicuro dei cavi grazie alla sua forma studiata per facilitare le curve in discesa. Progettata per durare nel tempo, offre un’ottima protezione meccanica e facilita la manutenzione degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva discendente canalina S5 600x80 mm zincata per impianti elettrici