Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041807
Cod. Produttore
1041807
Cod. EAN
8032887010263

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 600x80 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva disco invertita per pannello, dimensioni 500x80 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nella gestione dei cablaggi e delle strutture di supporto. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendolo adatto anche per ambienti con condizioni ambientali sfavorevoli. Progettato per facilitare l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, questo prodotto rappresenta una soluzione robusta e funzionale per professionisti del settore.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva disco invertita 500x80 mm acciaio zincato per pannelli elettrici