Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441807
Cod. Produttore
1441807
Cod. EAN
8032887028244

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 600x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di inversione per canalizzazione elettrica con dimensioni di 500x80 millimetri, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi all'interno degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso in sistemi di distribuzione elettrica, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dello spazio e una protezione ottimale dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva inversione canalizzazione elettrica 500x80 mm per gestione cavi impianti