Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041856
Cod. Produttore
1041856
Cod. EAN
8032887012854

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p.600x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di inversione per canalina elettrica con dimensioni 500x100 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare il passaggio e la protezione dei cavi elettrici negli impianti, offre una soluzione affidabile per modificare la direzione delle canaline mantenendo un’installazione ordinata e sicura. Adatta per applicazioni industriali e civili, questa curva combina funzionalità e robustezza, assicurando un’efficace gestione del cablaggio elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva inversione canalina elettrica 500x100 mm zincata per impianti civili industriali