Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041806
Cod. Produttore
1041806
Cod. EAN
8032887010256

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 500x80 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva disco invertito per canalina elettrica con dimensioni 400x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione e il passaggio ordinato dei cavi elettrici in impianti civili e industriali, assicura una protezione efficace e facilita le operazioni di installazione e manutenzione. La finitura zincata previene la corrosione, rendendo questo componente adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali variabili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva disco invertito zincata 400x80 mm per canalina elettrica impianti civili industriali