Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741806
Cod. Produttore
1741806
Cod. EAN
8032887034641

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 500x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di inversione per sistema elettrico, progettata per canalizzazioni con dimensioni di 400x80 mm. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'installazione di impianti elettrici, garantisce una gestione ordinata e sicura dei cavi. Ideale per applicazioni che richiedono un cambio di direzione nel percorso dei condotti, assicurando protezione e facilità di manutenzione. Adatta per utilizzo in impianti professionali, contribuisce a mantenere l'efficienza e l'affidabilità dell'infrastruttura elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva inversione per canalizzazione elettrica 400x80 mm zincata per impianti professionali