Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241806
Cod. Produttore
1241806
Cod. EAN
8032887022297

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 500x80 VG
Descrizione del produttore: Curva discendente per canalina elettrica S5, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi. Le dimensioni di 400x80 mm la rendono ideale per installazioni che richiedono una gestione efficiente degli impianti elettrici, assicurando durata e affidabilità nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

numero RAL

7035

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva discendente canalina elettrica S5 400x80 mm resistente gestione cavi