Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041855
Cod. Produttore
1041855
Cod. EAN
8032887012847

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p.500x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di deviazione inversa per canalina portacavi di dimensioni 400x100 mm, realizzata in lamiera zincata per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione di impianti elettrici, consente un efficace instradamento dei cavi mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Progettata per facilitare le connessioni e le deviazioni negli impianti, si adatta perfettamente a sistemi di canalizzazione di media e grande dimensione, assicurando sicurezza e funzionalità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva deviazione inversa canalina portacavi 400x100 mm lamiera zincata impianti elettrici