Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041805
Cod. Produttore
1041805
Cod. EAN
8032887010249

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 400x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva discendente inversa per canalina elettrica con dimensioni di 300x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Progettata per facilitare il passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici, questa curva è ideale per installazioni che richiedono un cambiamento di direzione affidabile e duraturo nelle canalizzazioni. La sua struttura assicura una gestione efficiente del cablaggio, mantenendo l’integrità e la protezione dei cavi in ambienti industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva discendente inversa zincata 300x80 mm per canalina elettrica industriale e civile