Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741805
Cod. Produttore
1741805
Cod. EAN
8032887034634

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 400x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva discendente per canalina elettrica con dimensioni 300x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare il passaggio ordinato dei cavi, assicura una gestione efficiente degli spazi e una protezione ottimale dei conduttori. Adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, questa curva combina funzionalità e robustezza per supportare sistemi di distribuzione e protezione dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva discendente canalina elettrica 300x80 mm zincata per impianti professionali