Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241805
Cod. Produttore
1241805
Cod. EAN
8032887022280

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 400x80 VG
Descrizione del produttore: Curva di inversione per canalina elettrica con dimensioni 300x80 mm, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'installazione in impianti elettrici, assicura durata e protezione ottimale. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei cavi, facilita la realizzazione di impianti ordinati e funzionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

numero RAL

7035

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva di inversione per canalina elettrica 300x80 mm per gestione cavi impianti elettrici