Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141805
Cod. Produttore
1141805
Cod. EAN
8032887017255

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 400x80 VB
Descrizione del produttore: Curva discendente per canalina elettrica con dimensioni 300x80 mm, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la gestione degli impianti e migliorando l'organizzazione dei cablaggi. Adatta per applicazioni in ambito civile e industriale, contribuisce a mantenere un ambiente ordinato e sicuro.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva discendente canalina elettrica 300x80 mm per impianti civili e industriali