Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441805
Cod. Produttore
1441805
Cod. EAN
8032887028220

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 400x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di inversione per canalina elettrica con dimensioni di 300x80 mm, progettata per garantire un’efficace gestione del passaggio dei cavi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni, facilitando la protezione e l’organizzazione dei cavi elettrici in ambienti professionali. Adatta a sistemi di canalizzazione standard, questa curva offre una soluzione funzionale per deviazioni e cambi di direzione nei percorsi dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva inversione canalina elettrica 300x80 mm per impianti professionali